SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter Zuhaltekr. 2600N, 5 Anfahrrichtungen, 3X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53122SF12
Zuhaltekraft - 2600 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209683150
Sonepar Artikelnummer
120227082
Hersteller Artikelnummer
3SE53122SF12
Hersteller Typ
3SE5312-2SF12
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53122SF12
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
185 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.247 kg
- Zuhaltekraft: 2600 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Federkraftverriegelt
- Fluchtentriegelung von vorne
- Magnetspannung: AC 115 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- LED-Anzeige: gelb/grün
- Lieferung ohne Betätiger (Betätiger 3SE5000-0AV0 separat bestellen)
- Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung
- Schraubenlose Montage der Antriebsköpfe, drehbar um 4x90 Grad
- Hohe Kontaktsicherheit mit getrennt kodiertem Betätiger
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Materialien: Kunststoff mit 1300 N oder Metall mit 2300 N
- Umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern verfügbar
- Optionale LED-Statusanzeige erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Zubehör: Stecker sowie weiteres Anschlusszubehör je nach Ausführung
- Sorgt für die Sicherheit beweglicher Schutzeinrichtungen und verhindert gefährliche Zustände.
- Ermöglicht eine flexible und einfache Montage durch schraubenlose Antriebsköpfe.
- Erhöht den Manipulationsschutz durch getrennt kodierte Betätiger.
- Komfortable Statusanzeige durch integrierte LEDs.
- Flexibilität bei der Auswahl von Materialien und Zuhaltekraft.
- Globale Zulassung verbessert die Einsatzmöglichkeiten.
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung gewährleistet die sichere Positionierung und den Schutz beweglicher Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


