SIEMENS - Sicherheitspositionsschalter, Zuhaltekraft 1300N, 3X, Magnetspannung DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53240SB211AP0
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621054216
Sonepar Artikelnummer
120584238
Hersteller Artikelnummer
3SE53240SB211AP0
Hersteller Typ
3SE5324-0SB21-1AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53240SB211AP0
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
198 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
1.5 A
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.520 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- 5 Anfahrrichtungen
- Magnetkraftverriegelt
- Magnetspannung: DC 24 V
- Überwachung Betätiger: 2Ö/1S
- Überwachung Magnet: 2Ö/1S
- Verdrahtet mit M12 Stecker, 8-polig
- Der Kopf ist um 90 Grad (im Uhrzeigersinn) gedreht montiert
- Kompatibel mit getrenntem Betätiger 3SE5000-0AV0 /-0AW..
- Hohe Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3 möglich
- Verfügbare Materialien: Kunststoff (1300 N) oder Metall (2300 N)
- Optionale LED-Statusanzeige bei einigen Varianten
- Schnelle und sichere Montage durch schraubenloses Design
- Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
- Komfortable Statusanzeige durch integrierte LEDs
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Umfangreiches 3D kodiertes Betätiger-Spektrum verfügbar
- Zusätzliches Zubehör wie Stecker und Anschlusszubehör erhältlich
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheits-Positionsschalter dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet hohe Kontaktsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


