SIEMENS - Sicherheitsschalter, Kunststoff, Arbeitsstromprinzip, Betätiger-Überwachung, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE64151AB02
Zuhaltekraft - 1500 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621095455
Sonepar Artikelnummer
121120816
Hersteller Artikelnummer
3SE64151AB02
Hersteller Typ
3SE6415-1AB02
Hersteller Artikel Nr.:
3SE64151AB02
Zuhaltekraft:
1500 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Hilfsentriegelung:
Ja
Breite des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
120 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.600 kg
- Kunststoffgehäuse
- Arbeitsstromprinzip
- Betätigerüberwachung
- 24V DC Betriebsspannung
- Hilfsentriegelung
- Schutzart IP69
- Zuhaltekraft von 1150 N
- Individuell kodiert, mehrfach anlernbar
- Kodierstufe hoch nach ISO 14119
- Diagnoseausgang M12 Stecker 8-polig
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- 3 Betätigungsrichtungen
- Rastkraft mit Drehkreuz verstellbar: 25 N oder 50 N
- Hygienegerechtes Design
- Betätiger 3SE6410-1AC01 separat bestellen
- Erhöhte Sicherheit durch individuelle Kodierung
- Flexibilität bei der Installation mit mehreren Betätigungsrichtungen
- Einfache Diagnose durch die integrierten LEDs
- Robuste Bauweise mit hoher Zuhaltekraft für anspruchsvolle Anwendungen
- Hygienegerechtes Design für Einsatz in sensiblen Bereichen
Rfid-sicherheitsschalter mit Zuhaltung
Der RFID-Sicherheitsschalter bietet effektiven Schutz durch individuelle Kodierung und Überwachung der Betätigung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


