SIEMENS - Sicherheitsschalter, Kunststoff, Arbeitsstromprinzip, Betätiger-Überwachung, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE64151AB01
Zuhaltekraft - 1500 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621095448
Sonepar Artikelnummer
121120824
Hersteller Artikelnummer
3SE64151AB01
Hersteller Typ
3SE6415-1AB01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE64151AB01
Zuhaltekraft:
1500 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Hilfsentriegelung:
Ja
Breite des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
120 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.599 kg
- Kunststoffgehäuse
- Arbeitsstromprinzip
- Betätiger-Überwachung
- Spannung: 24V DC
- Mit Hilfsentriegelung
- IP69 Schutzart
- Zuhaltekraft: 1150 N
- Familienkodiert
- Diagnoseausgang
- M12 Stecker, 8-polig
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- 3 Betätigungsrichtungen
- Rastkraft mit Drehkreuz verstellbar: 25 N oder 50 N
- Hygienegerechtes Design
- Betätiger 3SE6410-1AC01 separat zu bestellen
- Erhöhte Sicherheit durch präzise Betätiger-Überwachung
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten dank verstellbarer Rastkraft
- Hygienegerechtes Design für Anwendungen in sensiblen Bereichen
- Robuste Bauweise mit hoher Zuhaltekraft
- Leichte Integration durch M12 Stecker
Rfid-sicherheitsschalter mit Zuhaltung
Der RFID-Sicherheitsschalter mit Zuhaltung dient zur sicheren und zuverlässigen Überwachung von Maschinen und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


