SIEMENS - Sicherheitsschalter, Kunststoff, mit Fluchtentriegelung, rote Hebel, 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE64151CB01
Zuhaltekraft - 1500 N
Mit Fluchtentriegelung - Ja
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621095462
Sonepar Artikelnummer
121120829
Hersteller Artikelnummer
3SE64151CB01
Hersteller Typ
3SE6415-1CB01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE64151CB01
Zuhaltekraft:
1500 N
Mit Fluchtentriegelung:
Ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Hilfsentriegelung:
Ja
Breite des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
146 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.630 kg
- Kunststoffgehäuse
- Mit Fluchtentriegelung
- Rote Hebel beidseitig montierbar
- Ruhestromprinzip
- Zuhaltung-Überwachung
- 24V DC Betriebsspannung
- IP69 Schutzart
- Zuhaltekraft von 1150 N
- Familienkodiert
- Diagnoseausgang
- M12 Stecker 8-polig
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- 3 Betätigungsrichtungen
- Rastkraft mit Drehkreuz verstellbar: 25 N oder 50 N
- Betätiger 3SE6410-1AC01 separat bestellen
- Hohe Zuverlässigkeit durch sichere Zuhaltung
- Flexibilität bei der Montage dank beidseitig montierbarer Hebel
- Einfache Einbindung in bestehende Systeme mit M12 Steckverbindung
- Hygienegerechtes Design für den Einsatz in sensiblen Umgebungen
- Diagnoseausgang zur schnellen Fehlererkennung
- Anpassbare Rastkraft für unterschiedliche Anwendungsszenarien
Rfid-sicherheitsschalter mit Zuhaltung
Der RFID-Sicherheitsschalter bietet zuverlässigen Schutz durch Zuhaltung und Sicherheitsfunktionen in einem hygienegerechten Design.
Technische Details:
Kundenwünsche:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


