SIEMENS - Sicherheitsschalter, Zuhaltekraft 1300N, Magnetspannung 24V, M12 Stecker 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53240SH211AE4
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621075143
Sonepar Artikelnummer
120949981
Hersteller Artikelnummer
3SE53240SH211AE4
Hersteller Typ
3SE5324-0SH21-1AE4
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53240SH211AE4
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
198 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
1.5 A
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.852 kg
- Kunststoff-Gehäuse mit Zuhaltekraft 1300 N
- Für z.B. SIMATIC ET200eco PN-F
- Federkraftverriegelung mit Fluchtentriegelung hinten
- Hilfsentriegelung mit Schloss vorne
- Magnetspannung 24V
- Überwachung 1x Tür und 1x Verriegelung
- M12 Stecker 8-polig (PIN-Definitionen vorhanden)
- 5 Anfahrrichtungen des Betätigers möglich
- Hohe Kontaktsicherheit mit getrennt kodiertem Betätiger
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung der höchsten Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung
- Optionale LED-Statusanzeige
- 3SF1 Reihe mit direkter Anbindung an AS-Interface
- Hohe Sicherheit für bewegliche Schutzeinrichtungen
- Erhöhte Manipulationssicherheit durch spezielle Betätiger
- Komfortable LED-Statusanzeige für einfache Überwachung
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Betätiger
- Vielseitiges Zubehör für einfache Installation
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung
Der Sicherheitsschalter mit Zuhaltung gewährleistet die mechanische Sicherheit von beweglichen Schutzeinrichtungen und hält Schutztüren geschlossen, solange ein gefährlicher Zustand besteht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


