SIEMENS - Sicherheitsschalter, Zuhaltekraft 1300N, Magnetspannung DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53240SD211AE5
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621067377
Sonepar Artikelnummer
120945601
Hersteller Artikelnummer
3SE53240SD211AE5
Hersteller Typ
3SE5324-0SD21-1AE5
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53240SD211AE5
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
198 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
1.5 A
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.502 kg
- Zuhaltekraft: 1300 N
- Magnetspannung: DC 24 V
- Verdrahtung: M12 Stecker, 8-polig
- Überwachung: 2x Türüberwachung, 0x Verriegelung
- Pinbelegung: PIN1=11, PIN2=12, PIN3=21, PIN4=22, PIN5=n.b., PIN6=n.b., PIN7=E1, PIN8=E2
- Maximale Anfahrrichtungen: 5 (eine stirnseitig)
- Globale Zulassungen: IEC, UL
- Zubehör: Y-Kabel 6ES7194-6KC00-0XA0, Kabel 8-polig 3SX5601-3SV18
- Erhöhter Manipulationsschutz durch getrennt kodierten Betätiger
- Bequeme LED-Statusanzeige für den aktuellen Gerätestatus
- Erfüllung hoher Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbarkeit mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung
- Umfangreiches Sortiment an 3D kodierten Betätigern
- Verschiedene Ausführungen für flexible Anpassungen an unterschiedliche Anwendungen
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung ohne Magnetüberwachung
Der Sicherheitsschalter dient der Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen und gewährleistet hohe Kontaktsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


