SIEMENS - Sicherheitsschalter, Zuhaltekraft 1300N, Magnetspannung DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE53240SD211AE4
Zuhaltekraft - 1300 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621067360
Sonepar Artikelnummer
120947004
Hersteller Artikelnummer
3SE53240SD211AE4
Hersteller Typ
3SE5324-0SD21-1AE4
Hersteller Artikel Nr.:
3SE53240SD211AE4
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
198 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
1.5 A
Gehäusebauform:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.508 kg
- Зuhaltekraft: 1300 N
- Kompatibel für: SIMATIC ET200eco PN
- Anzahl der Anfahrrichtungen: 5
- Federkraftverriegelt
- Magnetspannung: DC 24 V
- Überwachung: 1x Tür, 1x Verriegelung
- Verdrahtung: M12 Stecker, 8-polig
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung
- Bedienungsköpfe in schraubenloser Montage drehbar um 4x90 Grad
- Gewährleistet eine sehr hohe Kontaktsicherheit durch getrennt kodierte Betätiger.
- Erhöhter Manipulationsschutz durch spezielle Schaltelemente.
- Komfortable Statusanzeige durch LED-Lampen für einfache Überwachung.
- Umfangreiche Auswahl an 3D kodierten Betätigern verfügbar.
- Ermöglicht die Kombination mit Zubehör für individuelle Anschlussmöglichkeiten.
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung,mit Magnetüberwachung
Der Sicherheitsschalter mit Zuhaltung sichert Schutzvorrichtungen zuverlässig gegen gefährliche Zustände.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


