SIEMENS - Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 3RO Power, Relais-Freigabekreisen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK12131AB40
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913806
Sonepar Artikelnummer
120323249
Hersteller Artikelnummer
3SK12131AB40
Hersteller Typ
3SK1213-1AB40
Hersteller Artikel Nr.:
3SK12131AB40
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Leistungsaufnahme:
5.5 W
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.058 kg
- Relais-Freigabekreisen: 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner
- Versorgungsspannung: Us = 24 V DC
- Schaltvermögen: bis zu 10 A
- Verbindungsmöglichkeiten: Schraubanschluss und Push-In (Federzuganschluss)
- Kompatibel mit Grundgeräten Advanced 3SK1 und 3SK2 über Geräteverbinder 3ZY12
- Ermöglicht die Erweiterung sicherer Ausgänge für flexible Anwendungen.
- Option für verschiedene Steuerspannungen, einschließlich 24 V oder Weitspannung.
- Einfacher Anschluss und Verdrahtung an bestehende 3SK-Grundgeräte.
- Hochzuverlässige Sicherheit durch bewährte Technologie.
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 3RO Power
Die Ausgangserweiterungen 3SK dienen der Ergänzung eines Grundgeräts um zusätzliche sichere Ausgänge mit einem Schaltvermögen bis zu 10 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


