SIEMENS - Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 3RO Power, Relais-Freigabekreisen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK12131AL20
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913820
Sonepar Artikelnummer
120323251
Hersteller Artikelnummer
3SK12131AL20
Hersteller Typ
3SK1213-1AL20
Hersteller Artikel Nr.:
3SK12131AL20
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Leistungsaufnahme:
3.5 W
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.000 kg
- Relais-Freigabekreisen: 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner
- Versorgungsspannung: Us = 230 V AC
- Ausgangserweiterung SIRIUS 3SK1 für Sicherheitsschaltgeräte
- Flexible Verdrahtung an jedes 3SK-Grundgerät
- Maximale sichere Ausgänge: vier (AC-15 5 A) oder drei (AC-15 10 A)
- Steuerspannung wahlweise: 24 V oder Weitspannung
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3TK28
- Ermöglicht eine einfache Erweiterung der Sicherheitsschaltgeräte für höhere Flexibilität.
- Bietet zuverlässige und sichere Ausgangsmöglichkeiten, die den Anforderungen der Sicherheitstechnik entsprechen.
- Einfacher Anschluss durch den Einsatz von Geräteverbindern für zahlreiche Anwendungen.
- Stellt eine kosteneffiziente Lösung dar, indem bestehende Systeme aufgerüstet werden können.
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 3RO Power
Die SIRIUS 3RO Power Ausgangserweiterung ermöglicht die Ergänzung von Sicherheitsschaltgeräten um zusätzliche sichere Ausgänge mit einem Schaltvermögen bis zu 10 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


