SIEMENS - Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 3RO Power, Relais-Freigabekreisen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK12132AB40
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913837
Sonepar Artikelnummer
120323252
Hersteller Artikelnummer
3SK12132AB40
Hersteller Typ
3SK1213-2AB40
Hersteller Artikel Nr.:
3SK12132AB40
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Leistungsaufnahme:
5.5 W
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Nein
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.000 kg
- Relais-Freigabekreise: 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner
- Us = 24 V DC
- Federzuganschluss (Push-In)
- Ergänzt Grundgeräte der Baureihe 3SK1
- Verbindung zu Advanced 3SK1 und 3SK2 mittels Geräteverbinder 3ZY12 möglich
- Sichere Ausgänge: vier (AC-15 5 A) oder drei (AC-15 10 A)
- Verfügbarkeit von Steuerspannungen: 24 V oder Weitspannung
- Erweiterte Funktionalität durch zusätzliche sichere Ausgänge
- Einfache Anbindung an bestehende 3SK-Grundgeräte
- Hohe Schaltvermögen von bis zu 10 A
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompakte und effiziente Lösung zur Verbesserung der Sicherheitstechnik
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 3RO
Die Ausgangserweiterung SIRIUS 3SK ermöglicht die Ergänzung eines Grundgeräts um zusätzliche sichere Ausgänge mit einem Schaltvermögen bis zu 10 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


