SIEMENS - Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung, DC24V, 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TK28101BA42
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209860346
Sonepar Artikelnummer
120586837
Hersteller Artikelnummer
3TK28101BA42
Hersteller Typ
3TK2810-1BA42
Hersteller Artikel Nr.:
3TK28101BA42
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
107.7 mm
Tiefe:
124.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.414 kg
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Federzugklemme FK unverzögert: 2 S FK, verzögert: 0 MK: 2
- Auto-Start/manueller Start
- Maximal erreichbarer PL nach EN 13849-1: e
- Maximal erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3
- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Einstellbare Freigabeverzögerung
- Diagnose über Display
- Integrierte Schutztürüberwachung
- Verfügbar mit verschiedenen Spannungen sowie Schraub- oder Federzuganschluss
- Schnelle Fehlerbehebung durch einfache Parametrierung und ständige Diagnose
- Höhere Sicherheit durch Freigabe der Anlage nur im sicheren Zustand
- Erleichterte Handhabung durch Zubehör wie Verbindungskabel, Adapter und Bezeichnungsschilder
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Maschinen und Anlagen
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät dient der sicheren Stillstands- und Drehzahlüberwachung in Maschinen und Anlagen, wie z.B. bei Motoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


