SIEMENS - Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung, AC400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TK28100JA02
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge - sonstige
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725218
Sonepar Artikelnummer
120227573
Hersteller Artikelnummer
3TK28100JA02
Hersteller Typ
3TK2810-0JA02
Hersteller Artikel Nr.:
3TK28100JA02
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Starteingang:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Ja
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
138.5 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.509 kg
- Netzspannung: AC 400 V
- Federzugklemme FK unverzögert: 3 S + 1 Ö
- Federzugklemme FK verzögert: 0 MK: 3
- Auto-Start Grundgerät
- Max. Fehler-Kat. EN 954-1: 4
- Maximal erreichbarer PL nach EN 13849-1: e
- Maximal erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3
- Einstellbare Stillstandsverzögerung
- Kostengünstig, da keine zusätzlichen Sensoren notwendig sind
- Schnelle Fehlerdiagnose und Anzeige an Fehler-LEDs für höhere Anlagenverfügbarkeit
- Erhältlich in verschiedenen Spannungen sowie mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör wie Bezeichnungsschilder erleichtert die Handhabung
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät dient der sicheren Stillstandsüberwachung bei Motoren und ist flexibel einsetzbar für die Verwendung mit verschiedenen Motoren und Frequenzumrichtern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


