SIEMENS - Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung, DC24V, 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TK28100BA02
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge - sonstige
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209717398
Sonepar Artikelnummer
120227569
Hersteller Artikelnummer
3TK28100BA02
Hersteller Typ
3TK2810-0BA02
Hersteller Artikel Nr.:
3TK28100BA02
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Starteingang:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Rückfallverzögerung:
0.2 .. 6 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Ja
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
138.5 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.386 kg
- DC 24 V, 45 mm Federzugklemme
- FK unverzögert: 3 S + 1 Ö
- FK verzögert: 0
- MK: 3 Auto-Start Grundgerät
- Max. Fehler-Kat. EN 954-1: 4
- Maximal erreichbarer PL nach EN 13849-1: e
- Maximal erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3
- Verfügbar mit verschiedenen Spannungen
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Flexibler Einsatz für verschiedene Motoren und Frequenzumrichter
- Einstellbare Stillstandsverzögerung erhöht die Anpassungsfähigkeit
- Kostengünstig, da keine zusätzlichen Sensoren notwendig sind
- Schnelle Fehlerdiagnose und Anzeige an Fehler-LEDs steigern die Anlagenverfügbarkeit
- Zusätzliche Zubehörteile wie Bezeichnungsschilder erleichtern die Handhabung
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät dient der sicheren Stillstandsüberwachung bei Motoren und ist flexibel einsetzbar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


