SIEMENS - Sicherheitsschaltgerät Stromvers. für 3SK1 advanced Reihe US=115-230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK12301AW20
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913882
Sonepar Artikelnummer
120323217
Hersteller Artikelnummer
3SK12301AW20
Hersteller Typ
3SK1230-1AW20
Hersteller Artikel Nr.:
3SK12301AW20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
110 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 240 V
Leistungsabgabe:
17 W
Max. Ausgangsstrom 2:
0.6 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 2:
240 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
240 V
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Leistungsaufnahme:
17 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
22.5 mm
Einbauhöhe:
100 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.175 kg
- Versorgungsspannung: 110-240 V AC/DC
- Anschluss: Schraubanschluss
- Universeller Einsatz für 3SK1-Geräte
- Kompatibel mit Geräteverbinder 3ZY1212
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Ersetzt die Baureihe 3TK28
- Bietet Flexibilität bei der Spannungsversorgung.
- Einfache Installation durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
- Erhöhung der Sicherheit durch hochqualitative Produkte.
- Optimale Anpassungsfähigkeit an bestehende Systeme.
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Stromversorgung für 3SK1 Advanced Reihe
Die Stromversorgung SIRIUS 3SK1 zur Versorgung der Grundgeräte Advanced bietet universellen Einsatz bei AC/DC 110-240 V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


