SIEMENS - Sicherheitstemperaturbegr.110°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55700-P102
Einstellbare Einschalttemperatur - 110 °C
Schaltdifferenz der Temperatur - 10 °C
Max. Betriebstemperatur - 80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur - 110 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914067203
Sonepar Artikelnummer
121183913
Hersteller Artikelnummer
S55700-P102
Hersteller Typ
RAK-ST.030FP-M
Hersteller Artikel Nr.:
S55700-P102
Einstellbare Einschalttemperatur:
110 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
110 °C
Mediumtemperatur:
135 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schutzart (IP):
IP43
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.337 kg


