SIEMENS - Sicherheitstemperaturbegr.120,130°C 700mm Kapillare,100mm Ms-SR G1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55700-P103
Einstellbare Einschalttemperatur - 110 .. 130 °C
Schaltdifferenz der Temperatur - 10 °C
Max. Betriebstemperatur - 80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur - 110 .. 130 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914067210
Sonepar Artikelnummer
121183914
Hersteller Artikelnummer
S55700-P103
Hersteller Typ
RAK-ST.1300P-M
Hersteller Artikel Nr.:
S55700-P103
Einstellbare Einschalttemperatur:
110 .. 130 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
110 .. 130 °C
Mediumtemperatur:
155 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schutzart (IP):
IP43
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.340 kg


