Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitstemperaturbegr. 40...70°C 700mm Kapillare IP54

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitstemperaturbegr. 40...70°C 700mm Kapillare IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55700-P105

  • Einstellbare Einschalttemperatur - 40 .. 70 °C

  • Schaltdifferenz der Temperatur - 10 °C

  • Max. Betriebstemperatur - 80 °C

  • Einstellbare Ausschalttemperatur - 40 .. 70 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914067234

Sonepar Artikelnummer

121183916

Hersteller Artikelnummer

S55700-P105

Hersteller Typ

RAK-ST.1385M

Hersteller Artikel Nr.:

S55700-P105

Einstellbare Einschalttemperatur:

40 .. 70 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

10 °C

Max. Betriebstemperatur:

80 °C

Einstellbare Ausschalttemperatur:

40 .. 70 °C

Mediumtemperatur:

95 °C

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Schutzart (IP):

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.256 kg

Innenskala, 1 Umschalter, bruchsichere Kapillare, Tauch-. Anlege- und Fernleitfühler in einem, mit Kompensation der Umgebungstemperatur.