Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitstemperaturbegr. 80,110°C 1600mm Kapillare

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitstemperaturbegr. 80,110°C 1600mm Kapillare

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55700-P106

  • Einstellbare Einschalttemperatur - 80 .. 100 °C

  • Schaltdifferenz der Temperatur - 10 °C

  • Max. Betriebstemperatur - 80 °C

  • Einstellbare Ausschalttemperatur - 80 .. 100 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914067241

Sonepar Artikelnummer

121183917

Hersteller Artikelnummer

S55700-P106

Hersteller Typ

RAK-ST.1430S-M

Hersteller Artikel Nr.:

S55700-P106

Einstellbare Einschalttemperatur:

80 .. 100 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

10 °C

Max. Betriebstemperatur:

80 °C

Einstellbare Ausschalttemperatur:

80 .. 100 °C

Mediumtemperatur:

125 °C

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Schutzart (IP):

IP43

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.283 kg

Innenskala, 1 Umschalter, bruchsichere Kapillare, Tauch- und Anlegefühler in einem, mit Kompensation der Umgebungstemperatur.