SIEMENS - Sicherheitstemperaturbegr. 95..130°C 700mm Kap. 100mm Ms-SR G1/2'' IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55700-P107
Einstellbare Einschalttemperatur - 95 .. 130 °C
Schaltdifferenz der Temperatur - 10 °C
Max. Betriebstemperatur - 80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur - 95 .. 130 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914067258
Sonepar Artikelnummer
121183918
Hersteller Artikelnummer
S55700-P107
Hersteller Typ
RAK-ST.1600MP
Hersteller Artikel Nr.:
S55700-P107
Einstellbare Einschalttemperatur:
95 .. 130 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
95 .. 130 °C
Mediumtemperatur:
155 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schutzart (IP):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.338 kg


