SIEMENS - Sicherheitstemperaturbegr. 95°C 700mm Kapillare 100mm Ms-SR G1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55700-P100
Einstellbare Einschalttemperatur - 95 °C
Schaltdifferenz der Temperatur - 10 °C
Max. Betriebstemperatur - 80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur - 95 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914067104
Sonepar Artikelnummer
121183911
Hersteller Artikelnummer
S55700-P100
Hersteller Typ
RAK-ST.010FP-M
Hersteller Artikel Nr.:
S55700-P100
Einstellbare Einschalttemperatur:
95 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
95 °C
Mediumtemperatur:
120 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schutzart (IP):
IP43
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.335 kg


