SIEMENS - Sicherheitstransformator, 24VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AC37240
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Max. Ausgangsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869438337
Sonepar Artikelnummer
120577057
Hersteller Artikelnummer
4AC37240
Hersteller Typ
4AC3724-0
Hersteller Artikel Nr.:
4AC37240
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Breite in Teilungseinheiten:
3
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärstromstärke 2:
2 A
Max. Ausgangsleistung:
24 W
Max. Verlustleistung:
7.6 W
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
90 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.622 kg
- Primär AC 230V, 50Hz
- Sekundär 8V, 12V AC
- PTC-Sicherung gegen Kurzschluss und mäßige Überlast
- Leistung bis 63 VA
- Wechselspannungsstromversorgung für AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V und 32 V
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Integrierter Kurzschűß- und Überlastschutz
- Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung
Sicherheitstransformator
Der Sicherheitstransformator liefert eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollkreisen, Schaltrelais oder Insta Schütze.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


