Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitstransformator, 40VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 2x12V/24V AC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitstransformator, 40VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 2x12V/24V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AC37400

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 3.3 A

  • Max. Ausgangsstrom - 3.3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869438344

Sonepar Artikelnummer

120577059

Hersteller Artikelnummer

4AC37400

Hersteller Typ

4AC3740-0

Hersteller Artikel Nr.:

4AC37400

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

3.3 A

Max. Ausgangsstrom:

3.3 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Breite in Teilungseinheiten:

5

Sekundärspannung 2:

24 V

Sekundärstromstärke 2:

1.6 A

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Max. Verlustleistung:

7.7 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.185 kg

    Sicherheitstransformator

    Der Sicherheitstransformator liefert eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollkreisen, Schaltrelais oder Insta Schütze.

    Technische Details:

    • Primär AC: 230V, 50Hz
    • Sekundär: 2x12V/24V AC mit PTC-Sicherung
    • Leistung: 40VA
    • Schutz gegen Kurzschluss oder mäßige Überlast durch PTC-Widerstand
    • Verfügbar für AC Spannungen: 8 V, 12 V, 16 V, 24 V und 32 V

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz
    • Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie