Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherheitstransformator, 63VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 2x12V/24V AC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherheitstransformator, 63VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 2x12V/24V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AC37630

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 5.2 A

  • Max. Ausgangsstrom - 5.2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869438368

Sonepar Artikelnummer

120577060

Hersteller Artikelnummer

4AC37630

Hersteller Typ

4AC3763-0

Hersteller Artikel Nr.:

4AC37630

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

5.2 A

Max. Ausgangsstrom:

5.2 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Breite in Teilungseinheiten:

5

Sekundärspannung 2:

24 V

Sekundärstromstärke 2:

2.6 A

Max. Ausgangsleistung:

63 W

Max. Verlustleistung:

13.5 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.306 kg

    Sicherheitstransformator

    Der 63VA Sicherheitstransformator bietet eine Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollkreisen, Schaltrelais oder Insta Schützen.

    Technische Details:

    • Primär AC 230V, 50Hz
    • Sekundär 2x12V/24V AC mit PTC-Sicherung
    • Leistung bis zu 63 VA
    • Verfügbar für AC 8 V, 12 V, 16 V, 24 V und 32 V
    • PTC-Widerstand zum Schutz gegen Kurzschluss oder mäßige Überlast

    Vorteile für Kunden:

    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Integrierter Kurzschluß- und Überlastschutz
    • Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie