Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherungsklemme 5x 20mm 4 mm2, 6,2mm Breite schwarz 24V LED

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherungsklemme 5x 20mm 4 mm2, 6,2mm Breite schwarz 24V LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60001KG38

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869447803

Sonepar Artikelnummer

120297703

Hersteller Artikelnummer

8WH60001KG38

Hersteller Typ

8WH6000-1KG38

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60001KG38

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

30 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

6.15 mm

Höhe:

55.93 mm

Tiefe:

63.38 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss

    Die Sicherungsklemme für G-Sicherung mit Leuchtanzeige ist eine vielseitige Lösung für Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallationen von Siemens.

    Technische Details:

    • LeitungQuerschnitt: 4mm²
    • Farben: schwarz
    • Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss, frei kombinierbar
    • Prüfzubehör: Standardisiert und übergreifend nutzbar
    • Berührungsschutz: Standardmäßiger Schutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt für elektrische Verbindungen
    • Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör erhältlich
    • Optimaler Schutz und Sicherheit, exklusiv von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie