SIEMENS - Sicherungsklemme LED 110-250V mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10001MG88
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869403069
Sonepar Artikelnummer
120951678
Hersteller Artikelnummer
8WH10001MG88
Hersteller Typ
8WH1000-1MG88
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10001MG88
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm²
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
6.15 mm
Höhe:
57.8 mm
Tiefe:
74.98 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Frei kombinierbare Anschlusstechniken wie Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifend nutzbares Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Passende Anschlusstechnik für jede Verbindung im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
Klemme, Schraubanschluss, Sicherungsklemme für G-Sicherung, mit Leuchtanzeige, 4mm², schwarz
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


