SIEMENS - Sicherungsklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 6,0mm2 Klemmenbreite 8,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10001HH08
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869403045
Sonepar Artikelnummer
120948204
Hersteller Artikelnummer
8WH10001HH08
Hersteller Typ
8WH1000-1HH08
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10001HH08
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
8.15 mm
Höhe:
57.8 mm
Tiefe:
74.98 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg
- Verbindungstechnik: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Maximale Kabelgröße: 6mm²
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Berührungsschutz: Standardmäßiger Schutz für Sicherheit
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Schraubanschluss, Sicherungsklemme für Zoll-Sicherung, 6mm², schwarz
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


