SIEMENS - Sicherungsklemme mit Zugfederanschluss, für Flachsicherungen, Breite: 6,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20001AG08
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869346953
Sonepar Artikelnummer
120951657
Hersteller Artikelnummer
8WH20001AG08
Hersteller Typ
8WH2000-1AG08
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20001AG08
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
8.15 mm
Höhe:
86.5 mm
Tiefe:
44.05 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg
- Für Kabelquerschnitte bis 4mm²
- Kombinierbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Umfassende und standardisierte Zubehörmöglichkeiten
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
Klemme, Federzuganschluss, Sicherungsklemme, 4mm², schwarz
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeninstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


