SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 1-polig schaltbar, Gr. 00 I=160A, U=AC 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41013BF01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209915190
Sonepar Artikelnummer
120595302
Hersteller Artikelnummer
3NJ41013BF01
Hersteller Typ
3NJ4101-3BF01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41013BF01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH000, NH00
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.993 kg
- Typ: 1-polig schaltbar
- Nennstrom: I=160A
- Nennspannung: U=AC 690V
- Flachanschluss: M8 für Kabelschuh 1x 10-95 mm²
- Erfüllung: IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Parkstellung: für Wartungsarbeiten
- Einbaulage: vertikal und horizontal
- Klimafestigkeit: Ja
- Schutzart: IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Niederspannungsverteilung.
- Flexibilität in der Installation durch vertikale und horizontale Einbaulage.
- Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten dank der Parkstellung.
- Erfüllung internationaler Sicherheitsstandards.
- Robuste Konstruktion für verschiedene Klimabedingungen.
Sicherungslasttrennleiste 1-polig schaltbar
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 bieten eine zuverlässige Lösung für die Niederspannungsverteilung.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


