SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 1-polig schaltbar, Gr. 1 I=250A, U=690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41213BF01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209513150
Sonepar Artikelnummer
120217328
Hersteller Artikelnummer
3NJ41213BF01
Hersteller Typ
3NJ4121-3BF01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41213BF01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.908 kg
- Größe: 1, I=250A, U=690V
- Schraubanschluss: M10
- Erfüllt die Bestimmungen: IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parksituation für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart: IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Hohe Sicherheit durch zuverlässige Trennung in Niederspannungsverteilungen
- Flexibilität dank der schaltbaren Optionen (1- oder 3-polig)
- Einfaches Wartungskonzept durch Parkposition
- Vielseitige Installationsmöglichkeiten in verschiedenen Einbaulagen
- Langlebig und wetterbeständig für unterschiedliche Anwendungen
Sicherungslasttrennleiste 1-polig schaltbar
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind für die Niederspannungsverteilung konzipiert und gewährleisten hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


