SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 1-polig schaltbar, Gr. 1 I=250A, U=690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41213BF11
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687745
Sonepar Artikelnummer
120590985
Hersteller Artikelnummer
3NJ41213BF11
Hersteller Typ
3NJ4121-3BF11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41213BF11
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.890 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Flexibilität in der Anwendung durch ein- und dreipolige Schaltmöglichkeiten
- Einfache Wartung dank der Parkstellung
- Robustheit und Zuverlässigkeit durch Klimafestigkeit
- Gestaltungsfreiheit durch verschiedene Einbaulagen
Sicherungslasttrennleiste 1-polig schaltbar, Gr. 1 I=250A, U=690V
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind für die Niederspannungsverteilung konzipiert und bieten zuverlässige Schalt- und Trennfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


