SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 1-polig schaltbar, Gr. 2 I=400A, U=690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41313BF11
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687752
Sonepar Artikelnummer
120590986
Hersteller Artikelnummer
3NJ41313BF11
Hersteller Typ
3NJ4131-3BF11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41313BF11
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1, NH2
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.120 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3.
- Spannungsebenen bis AC 690 V.
- Parkschaft für Wartungsarbeiten.
- Vertikale und horizontale Einbaulage.
- Klimafestigkeit.
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen sowie Kabelverteilerschränken.
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit für den Betreiber.
- Wartungsfreundliches Design durch Parkstellung.
Sicherungslasttrennleiste 1-polig schaltbar, Gr. 2 I=400A, U=690V
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 dienen der Niederspannungsverteilung und bieten vielseitige schaltbare Optionen für unterschiedliche Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


