SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 1-polig schaltbar, gR 4A, I=1250A Flachanschluss M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ56430BB00
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209005778
Sonepar Artikelnummer
120217361
Hersteller Artikelnummer
3NJ56430BB00
Hersteller Typ
3NJ5643-0BB00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ56430BB00
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH4a
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
20.500 kg
- Typ: 1-polig schaltbar
- Schutzart: gR
- Nennstrom: 1250A
- Nennspannung: 4A
- Anschluss: Flachanschluss M16x60
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Trennung von Lasten.
- Hohe Strombelastbarkeit sorgt für Flexibilität in unterschiedlichen Anwendungen.
- Einfacher Anschluss durch das Flachanschlussdesign.
Sicherungslasttrennleiste 1-polig schaltbar, gR 4A, I=1250A Flachanschluss M16x 60
Die Sicherungslasttrennleiste dient zur sicheren Trennung und Absicherung von elektrischen Lasten mit einer Nennspannung von bis zu 1250A.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


