SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00/000 I=160A, U=690V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41033CF12
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777941
Sonepar Artikelnummer
120595303
Hersteller Artikelnummer
3NJ41033CF12
Hersteller Typ
3NJ4103-3CF12
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41033CF12
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH000, NH00
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.483 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Einfache Integration in Niederspannungsverteiler und Transformatorenstationen
- Flexibilität in der Installation durch vertikale und horizontale Einbaulage
- Erhöhung der Sicherheit durch elektronische Sicherungs-Überwachung
- Erleichterte Wartungsarbeiten dank Parkstellung
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00/000 I=160A, U=690V AC
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind für die Niederspannungsverteilung geeignet und bieten eine elektronische Sicherungs-Überwachung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


