SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=160A, U=690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41033BF02
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209652330
Sonepar Artikelnummer
120221066
Hersteller Artikelnummer
3NJ41033BF02
Hersteller Typ
3NJ4103-3BF02
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41033BF02
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH000, NH00
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.142 kg
- I=160A
- U=690V
- Schraubanschluss M 8
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Zuverlässige Trennschaltung in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen sowie Kabelverteilerschränken
- Flexible Einbaumöglichkeiten optimieren den Platzbedarf
- Erhöhte Sicherheit während Wartungsarbeiten durch Parkstellung
- Hervorragende Betriebssicherheit auch unter schweren Klimabedingungen
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 für die Niederspannungsverteilung bieten eine zuverlässige Schaltlösung mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


