SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=160A, U=690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41033CF02
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777934
Sonepar Artikelnummer
120349588
Hersteller Artikelnummer
3NJ41033CF02
Hersteller Typ
3NJ4103-3CF02
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41033CF02
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH000, NH00
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.493 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkerstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Flexibilität in der Anwendung durch 1- bzw. 3-polige Schaltbarkeit
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch elektronische Sicherungsüberwachung
- Einfache Wartung dank der Parkstellung
- Vielseitige Installationsmöglichkeiten durch unterschiedliche Einbaulagen
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=160A, U=690V Flachanschluss M 8 mit elektronischer Sicherungs-Überwachung
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind für die Niederspannungsverteilung konzipiert und bieten eine elektronische Sicherungsüberwachung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


