SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=160A, U=AC 690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41033BF01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209513372
Sonepar Artikelnummer
120587918
Hersteller Artikelnummer
3NJ41033BF01
Hersteller Typ
3NJ4103-3BF01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41033BF01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH000, NH00
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.174 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parksstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Flexibel einsetzbar in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen sowie Kabelverteilerschränken
- Erhöhte Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit durch die Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Entwickelt für verschiedene Installationsbedürfnisse mit vertikaler und horizontaler Einbaulage
- Hohe Klimafestigkeit sorgt für eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=160A, U=AC 690V Flachanschluss M8 für Kabelschuh 1x 10-95 mm2
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind für die Niederspannungsverteilung konzipiert und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungen aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


