Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=63A, U=800V AC21B, M8

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=63A, U=800V AC21B, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41033DF02

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624341566

Sonepar Artikelnummer

121121945

Hersteller Artikelnummer

3NJ41033DF02

Hersteller Typ

3NJ4103-3DF02

Hersteller Artikel Nr.:

3NJ41033DF02

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Ja

Schienenmittenabstand 185 mm:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.140 kg

    Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00

    Die Sicherungslasttrennleiste ermöglicht eine sichere Trennung und Lastschaltung in elektrischen Verteilungen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: I=63A
    • Spannung: U=AC 800V
    • Betriebsklasse: AC21B
    • Flachanschluss: M8 für Kabelschuh max. 95 mm²
    • Unterstützt NH Sicherungen
    • Gehäusegröße: 00
    • Kompatibel mit gG 25-63A und gS 63-100A

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Trennung: Gewährleistet eine sichere Fragmentierung der Last.
    • Einfache Installation dank Flachanschluss M8.
    • Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Sicherungsklassen.
    • Hohe Leistungsfähigkeit bis zu 800V AC.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie