Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=63A, U=800V AC21B, M8

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 00 I=63A, U=800V AC21B, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41033DF01

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624341573

Sonepar Artikelnummer

121122013

Hersteller Artikelnummer

3NJ41033DF01

Hersteller Typ

3NJ4103-3DF01

Hersteller Artikel Nr.:

3NJ41033DF01

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.153 kg

    Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr.00 I=63A

    Die Sicherungslasttrennleiste dient der sicheren Trennung und Absicherung von elektrischen Lasten mit einer hohen Nennspannung.

    Technische Details:

    • Stromstärke: I=63A
    • Spannung: U=AC 800V
    • Betriebsklasse: AC21B
    • Flachanschluss: M8
    • Kabelschuh: max. 95 mm² für NH Sicherung
    • Betriebsklasse: gG AC 800V 25-63A, gS AC 800V 63-100A
    • 3Phasen: 3P 160A, 800V A.C.
    • Größe: Size 00

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit durch zuverlässige Trennung von Lasten.
    • Einfache Installation dank kompaktem Design.
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Betriebsklassen.
    • Optimale Leistung bei hohen Spannungen und Stromstärken.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie