SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 1 I=160A, U=800V AC21B, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41233DF01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624341580
Sonepar Artikelnummer
121121867
Hersteller Artikelnummer
3NJ41233DF01
Hersteller Typ
3NJ4123-3DF01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41233DF01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH2
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.105 kg
- Typ: 3-polig schaltbar
- Nennstrom: I=160A
- Nennspannung: U=AC800V
- Betriebsklasse: AC21B
- Anschlussart: Flachanschluss M10
- Kabelschuhgröße: 25-185 mm²
- Sicherung: NH Sicherung Betriebsklasse gG AC 800V 25-160A gS AC 800V 125-315A
- Größe: 3P 250A, 800V A.C. Size 1
- Zuverlässige Trennung und hohe Sicherheit bei der Anwendung von elektrischen Lasten.
- Hohe Nennstrom- und Nennspannungswerte ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Einfacher Anschluss durch Flachanschluss M10 und flexible Kabelschuhgrößen.
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 1
Die Sicherungslasttrennleiste dient zur zuverlässigen Trennung von elektrischen Lasten bei einer Nennstromstärke von 160A und einer Nennspannung von AC800V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


