SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 1 I=250A, U=690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41233BF01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209513181
Sonepar Artikelnummer
120217329
Hersteller Artikelnummer
3NJ41233BF01
Hersteller Typ
3NJ4123-3BF01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41233BF01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.099 kg
- I=250A
- U=690V
- Schraubanschluss M10
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Flexibler Einsatz in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen sowie Kabelverteilerschränken.
- Erhöhte Sicherheit durch einfache Wartungsmöglichkeiten.
- Robuste Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
- Vielseitige Montagemöglichkeiten ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Installationsbedürfnisse.
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar
Die 3-polig schaltbaren Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 von Siemens sind für die Niederspannungsverteilung konzipiert und bieten eine zuverlässige Trennung und Sicherung elektrischer Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


