SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 1 I=250A, U=690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41233BT01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209513204
Sonepar Artikelnummer
120217330
Hersteller Artikelnummer
3NJ41233BT01
Hersteller Typ
3NJ4123-3BT01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41233BT01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.475 kg
- Erfüllung der Bestimmungen: IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungswerte: bis AC 690 V
- Parkstellung: für Wartungsarbeiten
- Einbaulage: vertikal und horizontal
- Klimafestigkeit: ja
- Schutzart: IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Trennung von Stromkreisen.
- Flexibilität dank der Möglichkeit der vertikalen und horizontalen Montage.
- Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten durch spezielle Parkstellung.
- Robuste Konstruktion für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 1 I=250A, U=690V Direktanschluss V-Klemme
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 für die Niederspannungsverteilung sind vielseitig einsetzbare Schalter für die sichere Trennung von Stromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


