SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 1 I=250A, U=690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41233BJ01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209513198
Sonepar Artikelnummer
120217507
Hersteller Artikelnummer
3NJ41233BJ01
Hersteller Typ
3NJ4123-3BJ01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41233BJ01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.159 kg
- 3-polig schaltbar
- Nennstrom I=250A
- Maximale Spannung U=690V
- Stehbolzenanschluss M10
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen sowie Kabelverteilerschränken
- Sichere und zuverlässige Abschaltung für Wartungsarbeiten
- Anpassungsfähigkeit an verschiedene Installationssituationen
- Hohe Wetterbeständigkeit für unterschiedliche Umgebungsbedingungen
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 1 I=250A, U=690V Stehbolzenanschluss M10
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind für die Niederspannungsverteilung konzipiert und bieten eine zuverlässige Schaltung in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


