SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 1 I=250A, U=690V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41233CF11
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777880
Sonepar Artikelnummer
120595304
Hersteller Artikelnummer
3NJ41233CF11
Hersteller Typ
3NJ4123-3CF11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41233CF11
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
6.320 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Vielseitige Anwendung in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen sowie Kabelverteilerschränken
- Erhöhte Sicherheit durch elektronische Sicherungs-Überwachung
- Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten durch Parkstellung
- Flexibles Design durch vertikale und horizontale Einbaulagen
- Lange Lebensdauer durch Klimafestigkeit
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 1 I=250A, U=690V AC
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 bieten eine sichere und flexible Lösung für die Niederspannungsverteilung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


