SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 2 I=400A, U=690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41333BT01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209513266
Sonepar Artikelnummer
120217332
Hersteller Artikelnummer
3NJ41333BT01
Hersteller Typ
3NJ4133-3BT01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41333BT01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1, NH2
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.440 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Flexibler Einsatz in mehreren Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch Wartungsposition
- Robuste Bauweise für verschiedene Umgebungen
- Einfach zu installieren, unabhängig von der Einbaulage
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 2 I=400A, U=690V Direktanschluss V-Klemme
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 für die Niederspannungsverteilung sind ideal für den Einsatz in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen sowie Kabelverteilerschränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


