SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 2 I=400A, U=690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41333BJ01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209513259
Sonepar Artikelnummer
120217508
Hersteller Artikelnummer
3NJ41333BJ01
Hersteller Typ
3NJ4133-3BJ01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41333BJ01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1, NH2
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.160 kg
- Erfüllung der Bestimmungen: IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsniveau: bis AC 690 V
- Wartungsfreundlichkeit: Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Einbaulage: vertikal und horizontal
- Klimafestigkeit: ja
- Schutzart: IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Flexibilität durch 1- bzw. 3-polige Schaltmöglichkeiten
- Einfache Integration in Niederspannungsverteilern und Transformatorenstationen
- Sicherer Betrieb auch bei verschiedenen klimatischen Bedingungen
- Erleichterte Wartung durch Parkstellung
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 2 I=400A, U=690V
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind für die Niederspannungsverteilung konzipiert und ermöglichen die zuverlässige Trennung von elektrischen Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


