SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 2 und 1 I=400A, U=690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41333CF01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777897
Sonepar Artikelnummer
120349591
Hersteller Artikelnummer
3NJ41333CF01
Hersteller Typ
3NJ4133-3CF01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41333CF01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1, NH2
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
6.192 kg
- Größe: 2 und 1
- Nennstrom: I=400A
- Nennspannung: U=690V
- Flachanschluss M12
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen sowie Kabelverteilerschränken.
- Einfache Wartung durch Parkstellung.
- Robuste Bauweise und Schutzarten für unterschiedliche Betriebsbedingungen.
- Erfüllt internationale Normen für Sicherheit und Qualität.
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind für die Niederspannungsverteilung konzipiert und bieten eine elektronische Sicherungsüberwachung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


