SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 2 und 1 I=400A, U=690V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41333CF11
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777903
Sonepar Artikelnummer
120595305
Hersteller Artikelnummer
3NJ41333CF11
Hersteller Typ
3NJ4133-3CF11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41333CF11
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1, NH2
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
6.354 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkanstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Flexible Anwendung in Niederspannungsverteilern und Transformatorenstationen
- Erhöhte Sicherheit und Komfort durch elektronische Sicherungs-Überwachung
- Einfache Wartung dank der Parkstellung
- Vielseitiger Einbau durch vertikale und horizontale Optionen
- Robuste Bauweise gewährleistet hohe Zuverlässigkeit
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 2 und 1 I=400A, U=690V AC Flachanschluss M12
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 dienen der Niederspannungsverteilung und ermöglichen integrierbare Stromwandler mit elektronischer Sicherungs-Überwachung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


