Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 3 I=315A, U=800V AC21B, M12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 3 I=315A, U=800V AC21B, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41433DF01

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624341597

Sonepar Artikelnummer

121121869

Hersteller Artikelnummer

3NJ41433DF01

Hersteller Typ

3NJ4143-3DF01

Hersteller Artikel Nr.:

3NJ41433DF01

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

315 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH3

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

5.964 kg

    Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar

    Die Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar dient zur sicheren Trennung und Absicherung von elektrischen Lasten bis zu 315A.

    Technische Details:

    • I: 315A
    • U: AC800V
    • AC21B Flachanschluss M12
    • Kabelschuh: 25-300 mm² für NH Sicherung
    • Betriebsklasse: gG AC 800V 200-315A, gS AC 800V 350-500A
    • Größe: 3P 630A, 800V A.C. Size 3

    Kunden-Nutzen:

    • Sicherer Betrieb bei hohen Spannungen und Strömen.
    • Einfache Installation mit Flachanschluss M12 für verschiedene Kabelgrößen.
    • Flexibilität bei der Verwendung von NH Sicherungen.
    • Langfristige Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie