SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 3 I=630A, U=690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41433BJ01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209513310
Sonepar Artikelnummer
120217509
Hersteller Artikelnummer
3NJ41433BJ01
Hersteller Typ
3NJ4143-3BJ01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41433BJ01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH2, NH3
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.870 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Hohe Flexibilität bei der Verwendung in Niederspannungsverteilern und Transformatorenstationen
- Einfaches Wartung durch die Parkstellung
- Robuste Bauweise sorgt für Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 3 I=630A, U=690V Stehbolzenanschluss M12
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 für die Niederspannungsverteilung bieten flexible Schaltmöglichkeiten und hohe Sicherheitsstandards.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


